ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル縦型下方圧え
トグルダウンクランプ252-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
O1:0.47、O2:0.38
注文コード
41652879
品番
252-2-L
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
O1:0.47、O2:0.38
保持力(kN)
P1:0.7、P2:0.56
ボルト径
M5
ピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
40
全長×全高(mm)
62×47
質量(kg)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応