画像準備中

トグルダウンクランプ113

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(kN)Q1:2.3、Q2:1.25 注文コード41652924 品番113-3
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は締付力など5種類から選べます 他の種類を見る
材質SM490 表面処理亜鉛メッキ 付属品クランピングスクリュー 締付力(kN)Q1:2.3、Q2:1.25 保持力(kN)R1:2.5、R2:1.35 ボルト径M8 ピッチ(mm)1.25 長さ(mm)63.5 全長×全高(mm)215×107 質量(kg)0.42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする