ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M8×1.25
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
注文コード
41653089
品番
911-3-C2
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・材質・表面処理
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト径
M8×1.25
付属品
ラバーキャップ
適合機種
111-3・112-3・113-3・211-3・212-3・213-3
材質
SM490
質量(g)
80
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応