ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M10×1.5
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
注文コード
41653107
品番
911-4-C1
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・材質・表面処理
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト径
M10×1.5
付属品
ラバーキャップ
適合機種
111-4・112-4・113-4・211-4・212-4・213-4
材質
SM490
質量(g)
130
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応