ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M12×1.75
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
注文コード
41653116
品番
911-5
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・材質・表面処理
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト径
M12×1.75
付属品
ラバーキャップ
適合機種
111-5・112-5・113-5・133-5・211-5・212-5・213-5
材質
SM490
質量(g)
150
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応