ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M6×1
材質
SUS304
注文コード
41653134
品番
S911-2
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・材質・表面処理
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト径
M6×1
付属品
ラバーキャップ
適合機種
S111-2・S211-2
材質
SUS304
質量(g)
20
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応