ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト911
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M10×1.5
材質
SUS304
注文コード
41653168
品番
S911-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
ボルト径・材質・表面処理
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト径
M10×1.5
付属品
ラバーキャップ
適合機種
S111-4・S211-4
材質
SUS304
質量(g)
100
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応