ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
V溝アタッチメント付ボルト913
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653229
品番
913-3
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
V溝タイプです。
丸物でも確実にクランプします。
ボルト径
M8×1.25
適合機種
111-3・112-3・113-3・211-3・212-3・213-3
材質
SM490
質量(g)
70
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応