ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
V溝アタッチメント付ボルト913
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653238
品番
913-4
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
V溝タイプです。
丸物でも確実にクランプします。
ボルト径
M10×1.5
適合機種
111-4・112-4・113-4・211-4・212-4・213-4
材質
SM490
質量(g)
150
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応