ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
角度調整セレーションタイプ付ボルト914
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653256
品番
914-2
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
グリッドタイプです。
鋳肌面などの粗い確実にクランプできます。
ボルト径
M6×1.0
適合機種
111-2・112-2・113-2・211-2・212-2・213-2
材質
SM490
質量(g)
50
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応