ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト916
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653344
品番
916-0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ボルト径
M4×0.7
適合機種
111-0・112-0・211-0・212-0
材質
SM490
質量(g)
10
付属品
ラバーキャップ
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応