ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト916
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653353
品番
916-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ボルト径
M5×0.8
適合機種
111-1・112-1・113-1・211-1・212-1・213-1・251-2・252-2
材質
SM490
質量(g)
20
付属品
ラバーキャップ
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応