ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト916
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653369
品番
916-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ボルト径
M6×1
適合機種
111-2・112-2・113-2・211-2・212-2・213-2
材質
SM490
質量(g)
20
付属品
ラバーキャップ
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応