ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト916
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653387
品番
916-4
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボルト径
M10×1.5
適合機種
111-4・112-4・113-4・211-4・212-4・213-4・251-4・252-4
材質
SM490
質量(g)
100
付属品
ラバーキャップ
表面処理
亜鉛メッキ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応