ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランピングボルト916
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653414
品番
S916-2
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボルト径
M6×1
適合機種
S111-2・S211-2
材質
SUS304
質量(g)
20
付属品
ラバーキャップ
強度区分
【スクリュー】8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応