ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ダブルクランピングスクリュー931
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653448
品番
931-1
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
適合機種
111-1・112-1・113-1・211-1・212-1・213-1・251-2・252-2
材質
SM490
質量(g)
0.08
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応