ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ダブルクランピングスクリュー931
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653457
品番
931-2
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
適合機種
111-2・112-2・113-2・211-2・212-2・213-2
材質
SM490
質量(g)
0.11
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応