UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】堀込ハンドル T1149
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質/仕上
アルミ ステンカラー+ABS ステンカラーペイント
注文コード
41653458
品番
T1149-26-117-L450
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
引戸用、屋内用
仕様
内外1組
材質/仕上
アルミ ステンカラー+ABS ステンカラーペイント
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
36〜40(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません