画像準備中

ダブルクランピングスクリュー931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41653475 品番 931-4
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。

適合機種111-4・112-4・113-4・211-4・212-4・213-4・251-4・252-4 材質SM490 質量(g)0.48 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする