ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの ハンドル横型下方圧え
ダブルクランピングスクリュー931
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41653484
品番
931-5
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
適合機種
111-5・112-5・113-5・133-5・211-5・212-5・213-5
材質
SM490
質量(g)
0.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応