※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×8 フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41653701 5×8 フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41653701

フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM5 注文コード41653701 品番5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM5 長さ(mm)8 材質/仕上SCM435 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(最小)1.6 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法S(mm)3 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)3.44 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)2.75 寸法h(mm)(最小)0.9 寸法da(mm)(最大)5.7 寸法w(Φmm)11.4 寸法dk(mm)8.5 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41653701 5×8 41486706 5×8 フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 1パック(12個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする