画像準備中

ナットランナークランプH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(kN)13 タイプシングル 注文コード41654218 品番NRCH13
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は締付力・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。
ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。

締付力(kN)13 全長(mm)68 質量(kg)1 タイプシングル 全幅(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする