ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 横押し型
トグルサイドクランプ513
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SM490
ボルト径
M10
締付力(kN)
4.5
注文コード
41654306
品番
513-6
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・ボルト径・締付力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SM490
長さ(mm)
87
質量(kg)
0.78
ピッチ(mm)
1.5
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
4.65
締付力(kN)
4.5
全長×全高(mm)
155×131