ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 横押し型
トグルサイドクランプ511
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SM490
ボルト径
M10
締付力(kN)
4.5
注文コード
41654446
品番
511-6
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・ボルト径・締付力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SM490
長さ(mm)
87
質量(kg)
1.07
ピッチ(mm)
1.5
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
4.65
締付力(kN)
4.5
全長×全高(mm)
155×152