ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 横押し型
トグルサイドクランプ511
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
ボルト径
M5
締付力(kN)
0.8
注文コード
41654455
品番
S511-1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・ボルト径・締付力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
43.5
質量(kg)
0.13
ピッチ(mm)
0.8
ボルト径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
0.97
締付力(kN)
0.8
全長×全高(mm)
69×72.5