ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 横押し型
トグルサイドクランプ511
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
ボルト径
M8
締付力(kN)
2.5
注文コード
41654473
品番
S511-3
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・ボルト径・締付力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クランピングスクリュー
材質
SUS304
長さ(mm)
63.5
質量(kg)
0.49
ピッチ(mm)
1.25
ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
2.64
締付力(kN)
2.5
全長×全高(mm)
116×137