ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプ411
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
2
材質
SM490
注文コード
41654769
品番
411-3
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フックキャッチ
材質
SM490
質量(kg)
0.33
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
2.5
締付力(kN)
2
全長×全高(mm)
270×42