画像準備中

トグルフッククランプ411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(kN)3.5 材質SM490 注文コード41654778 品番411-4
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は締付力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品フックキャッチ 材質SM490 質量(kg)0.86 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)4 締付力(kN)3.5 全長×全高(mm)360×61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする