ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプ413
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41654997
品番
413-3
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
付属品
フックキャッチ
材質
SM490
質量(kg)
0.29
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
2.5
締付力(kN)
2
全長×全高(mm)
270×42