画像準備中

トグルフッククランプ421

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41655015 品番421-3
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品フックキャッチ 材質SM490 質量(kg)0.32 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)2.5 締付力(kN)2 全長×全高(mm)275×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする