画像準備中

トグルフッククランプS311-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付力(kN)2.2 材質SM490 注文コード41655094 品番311-3-L
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は締付力・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

付属品フックキャッチ 材質SM490 質量(kg)0.34 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)3.2 締付力(kN)2.2 全長×全高(mm)210×67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする