ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプS311-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
10
材質
SM490
注文コード
41655119
品番
311-5-L
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
フックキャッチ
材質
SM490
質量(kg)
1.19
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
11
締付力(kN)
10
全長×全高(mm)
311.5×93.5