ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプS311-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
1.5
材質
SUS304
注文コード
41655137
品番
S311-2-L
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
締付力・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
フックキャッチ
材質
SUS304
質量(kg)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
2
締付力(kN)
1.5
全長×全高(mm)
170×58