ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプS331
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41655225
品番
S331-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
フックキャッチ
材質
SUS304
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
1.5
締付力(kN)
1
全長×全高(mm)
142×24