ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
強力トグルフッククランプ341
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
15
注文コード
41655234
品番
341-4
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フックキャッチ
材質
本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490
質量(kg)
1.9
表面処理
本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
17
締付力(kN)
15
全長×全高(mm)
365×69