ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
強力トグルフッククランプ341-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
20
注文コード
41655286
品番
341-5-L
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品
フックキャッチ
材質
本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490
質量(kg)
1.97
表面処理
本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
25
締付力(kN)
20
全長×全高(mm)
295×89