ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプS351
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
2.2
注文コード
41655313
品番
S351-3
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
付属品
フックキャッチ
締付力(kN)
2.2
保持力(kN)
3.2
全長×全高(mm)
131×67
質量(kg)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応