ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプ351-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
2.2
注文コード
41655356
品番
351-3-L
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
締付力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
フックキャッチ
締付力(kN)
2.2
保持力(kN)
3.2
全長×全高(mm)
131×67
質量(kg)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応