ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプ362
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付力(kN)
1.4
材質
SM490
注文コード
41655688
品番
362-1
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
締付力・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フックキャッチ
材質
SM490
質量(kg)
0.14
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
1.65
締付力(kN)
1.4
全長×全高(mm)
101×30