画像準備中

トグルフッククランプ363

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41655724 品番 363-2
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。

付属品フックキャッチ 材質SM490 質量(kg)0.07 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)1.73 締付力(kN)1.5 全長×全高(mm)106×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする