ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの トグルクランプ
ナベヤの 引き型
トグルフッククランプ363
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41655733
品番
S363-2
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。
付属品
フックキャッチ
材質
SUS304
質量(kg)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(kN)
1.73
締付力(kN)
1.5
全長×全高(mm)
106×13.5