画像準備中

ロックタイトエアマシンバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41655934 品番LTAIR-100
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。

口幅×口開×口深(mm)102×45×138 付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個 幅(mm)【標準ガイドブロック】14 質量(kg)26 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする