ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス部材
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LT100M
適合溝幅(mm)
12
注文コード
41655943
品番
BTS12B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・適合溝幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マシンバイスシリーズのオプション部品です。
適合機種をご確認の上ご発注ください。
適合溝幅(mm)
12
適合機種
LT100M
質量(g)
200
仕様
【T-スロットボルト】BT12063M、【フランジナット】FNM0012
RoHS指令(10物質対応)
対応