チェルシーダブルフェイス グレー 石材タイル(両面仕上げ) マテリアルワールド 41656415 チェルシーダブルフェイス グレー 石材タイル(両面仕上げ) マテリアルワールド 41656415 チェルシーダブルフェイス グレー 石材タイル(両面仕上げ) マテリアルワールド 41656415 チェルシーダブルフェイス グレー 石材タイル(両面仕上げ) マテリアルワールド 41656415 チェルシーダブルフェイス グレー 石材タイル(両面仕上げ) マテリアルワールド 41656415

石材タイル(両面仕上げ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(18枚) 注文コード41656415 品番チェルシーダブルフェイス グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面が使用可能なリバーシブルな石材タイル。
タイル、石材、フローリング、etc. 通常、建築資材には「表」と「裏」があり、仕上げ面は片方に限定されているのが一般的。安山岩を短冊状にカットし、片側を小タタキ仕上げ、もう片側をバーナー仕上げとしました。繊細な表情を出したいなら、小タタキ仕上げ。深みのある表情を出したいなら、バーナー仕上げ。どちらか一方を選択するだけでなく、両方を使い分けながら施工することも可能です。
床面、壁面、どちらにも使えて、貼り方のパターンによって様々な表情を演出することが可能です。規則正しい配列が心地よいイモ目地、オーソドックスなスタイルの馬目地、石材なのに意外性のあるヘリンボーン(矢羽)など、貼り方次第でまったく違った空間が生まれます。業界初?のリバーシブルな石材がインテリア・エクステリアの可能性を広げて、空間デザインをより楽しくさせてくれます。

用途室内外の壁面、床面 材質安山岩 質量(kg)7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×450×20 仕上グレー 片側:小タタキ仕上げ/片側:バーナー仕上げ 適合面積(m2)0.5
注意
※チェルシーダブルフェイスは両面仕上げ加工が特徴的な石材です。片側を小タタキ仕上げ、片側をバーナー仕上げにしてあります。デザインの用途によって使い分けることが可能です。
※短冊状の細い形をしています。貼り方も様々なパターンで楽しむことができます。
※室内、屋外を問わず床仕上げ、壁仕上げとしてお使い頂けます。
※壁仕上げ材として用いる場合、石材専用の接着剤、あるいは接着強度の高いエポキシ系の接着剤を用いて、下から貼り上げるように施工してください。
※天然石の為、耐凍害仕様、寒冷地仕様など、特別な対応は出来ておりません。冬期の凍結破損などの恐れのある地域での外部利用はご注意ください。
※石の深い色味をそのまま保持したい場合、シーラー材などを表面に塗布してください。指定品はありません。
※天然石の為、石材の色、柄、模様など、バラツキがあります。
※すべて手加工による仕上げの為、表面の小タタキ仕上げ、バーナー仕上げにバラツキがあります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする