注意
※リサイクル木材の為、色調、形状、木目、節、割れ、傷、その他すべての点において不均一であり、バラツキが大きくあります。予め材料の特性としてご理解の上お使い下さい。
※天然木材の為、外部での使用により、退色、変色、反り、割れ、収縮、灰汁、樹液、腐食などが起こる場合があります。経年変化は必ず起きるものとして予めご理解の上でお使い下さい。特に、外部で使用する場合、チーク材は日射の影響を受けやすく、早い段階から色素が抜けて白銀化します。
※チーク材の白銀化による退色が問題となる場合は、予め木材保護塗料やチークオイル等をご使用ください。例:キシラデコール、ガードラック、ノンロット等の含浸タイプ塗料。塗膜を形成するペンキなどは適していません。
※外部で使用する場合、撥水剤の併用を強く推奨します。特に、直接雨掛かりになる場所や、地盤面からの跳ね返りが多い場所は木材が傷みやすいので、ご注意ください。例:サーファポア等
※接着剤の指定品はありませんが、下地に適したものを選定ください。木材の乾燥収縮の進行を考えると、追随性のある弾性接着剤(変性シリコン系)を推奨します。例:MPX-1、PM165-R等の弾性接着剤 2
※接着剤は必ず全面に塗布して施工してください。裏面シートはあくまで仮のものです。接着剤の塗布が不十分ですと、ピースが脱落する恐れがあります。
※本製品は目地スペースを確保しておらず、目地材を詰めない想定です。
※ジョリパット仕上げの門柱上部にライン状に施工する場合、灰汁などが流れ出て壁面を汚損する場合があります。必ず、ジョリパット面には撥水コート仕上げをするなど、汚損防止対策をして下さい。万一、汚れた場合は「アクトル」などを用いて綺麗にしたのち、撥水コートで再度仕上げてください。