質量(kg)約11
電源(V)AC100
出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332
入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)
スピーカー回線選択:2回路 LED表示
インピーダンス(Ω)4・42・83