壁掛用電話ページングアンプ FG-302

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41656844 品番FG-302
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。

質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175 機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器 インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付 出力インピーダンス(Ω)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする