FG-712 壁掛用電話ページングアンプ FG-712 ノボル電機 41656878 FG-712 壁掛用電話ページングアンプ FG-712 ノボル電機 41656878

壁掛用電話ページングアンプ FG-712

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41656878 品番FG-712
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

場所を取らない壁掛けタイプです。
電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。
電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。
増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。
リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)

質量(kg)約5.0 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA 起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式 定格出力(W)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95 入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子) 機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイム インピーダンス(Ω)負荷:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする