BN-396 ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機 41656905

 

BN-396 ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機 41656905
BN-396 ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機 41656905
BN-396 ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機 41656905

ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41656905品番BN-396
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。

質量(kg)約1.3定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
注意
※配線距離が長くなるとノイズの混入や信号が小さくなる場合がございます。配線距離を短く設置するか、シールド線をご利用ください。
※ビジネスフォン用となっております。通常の電話には、ご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする