FH-592 ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機 41656914 FH-592 ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機 41656914 FH-592 ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機 41656914

ホーン型コールスピーカ FH-592

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41656914 品番FH-592
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)

付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.2 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)105
注意
※配線距離が長くなるとノイズの混入や信号が小さくなる場合がございます。配線距離を短く設置するか、シールド線をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする